曜日別特売

LDL20X1笠なし型防湿防雨SUS

LDL20X1笠なし型防湿防雨SUS - Panasonic(パナソニック)

ランプ別売り

適合(パイプ吊具)NP29000 (ステンレス)、(パイプ吊具)FP61032W (鋼材)、(ガード)FK21553 (ステンレス)、(ガード)FK21533 (鋼材)質量(kg)1.6材質(本体)ステンレス(クリア塗装)取付方式天井直付型定格電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL20ランプLDL20S寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)75×622×116器具・セット器具のみ防塵防水性能IP23 防湿安定器定格出力型、<出力固定型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ別売、電源ユニット内蔵材質(反射板)ステンレス(クリア塗装)調光の可否子品番【器具】NNFW21071K LE9、【ランプ】LDL20S・N/11/12-K内容量1台
注意
※販売は国内流通内に限ります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57849865NNFW21071KLE9
52,200
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする