適合(パイプ吊具)NP29000 (ステンレス)、(パイプ吊具)FP61032W (鋼材)、(ガード)FK22553 (ステンレス)、(ガード)FK22533 (鋼材)材質(反射笠)亜鉛鋼板(クロムフリー・ホワイト)質量(kg)1.7材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・ホワイト)取付方式天井直付型定格電圧(V)AC100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL20ランプLDL20S寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×622×120器具・セット器具のみ防塵防水性能IP23 防湿安定器定格出力型、<出力固定型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ別売、電源ユニット内蔵調光の可否否子品番【器具】NNFW21251J LE9、【ランプ】LDL20S・N/11/12-K内容量1台