曜日別特売

LDL20×1階段壁直防水30分1200

LDL20×1階段壁直防水30分1200 - Panasonic(パナソニック)
材質(パネル)強化ガラス(片面シルク印刷)幅(mm)688質量(kg)5.2高さ(mm)170取付方式壁直付型電圧(V)100~242消費電力(W)15スイッチ点検スイッチ付グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)光源非常時LDL20S・N/11/12-点灯(560lm)、常時LDL20S・N/11/12-点灯ランプLDL20S・N/11/12-K色温度(K)5000電池FK843防塵防水性能IP23 防湿安定器定格出力型、<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)54.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)梱包内容ランプ同梱包蓄電池タイプニッケル水素蓄電池光束(Lm)820トランスランプ同梱、電源ユニット内蔵認定番号3AE-1060モニタ充電モニタ(緑)付出しろ(mm)115演色指数(Ra)Ra84非常灯評定番号LALD-007材質(反射板)鋼板(ホワイト)内容量1台
3月22日より値下げいたしました。
注意
※販売は国内流通内に限ります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57849926NWFF21639LE9
204,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする