曜日別特売

LDL40×1階段壁直防水30分3800

LDL40×1階段壁直防水30分3800 - Panasonic(パナソニック)
材質(パネル)強化ガラス(片面シルク印刷)幅(mm)1306質量(kg)7.5高さ(mm)170取付方式壁直付型電圧(V)100~242消費電力(W)37スイッチ点検スイッチ付グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)光源非常時LDL40S・N/29/38-点灯(1900lm)、常時LDL40S・N/29/38-点灯ランプLDL40S・N/29/38-K色温度(K)5000電池FK716防塵防水性能IP23 防湿安定器定格出力型、<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)81光源寿命40000時間(光束維持率85%)梱包内容ランプ同梱包蓄電池タイプニッケル水素蓄電池光束(Lm)3000トランスランプ同梱、電源ユニット内蔵認定番号3AE-1059モニタ充電モニタ(緑)付出しろ(mm)115演色指数(Ra)Ra84非常灯評定番号LALD-002材質(反射板)鋼板(ホワイト)内容量1台
注意
※販売は国内流通内に限ります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57849935NWFF41639JLE9
215,000
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする