ブラケット100形

ブラケット100形 - Panasonic(パナソニック)ブラケット100形 - Panasonic(パナソニック)ブラケット100形 - Panasonic(パナソニック)ブラケット100形 - Panasonic(パナソニック)ブラケット100形 - Panasonic(パナソニック)
梱包内容ランプ別梱包電圧(V)100消費電力(W)7.6デザインStylish Modern取付方式直付形演色指数(Ra)Ra83仕様100形電球1灯器具相当、壁面(上・下向き取付)専用入力電流(A)(100V時)0.12調光の可否不可光源LEDフラットランプΦ70 クラス700 1灯(口金GX53-1)質量(kg)0.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×50×100LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)取付面位置壁面内容量1セット
注意
※販売は国内流通内に限ります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源色
光束(Lm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
色温度(K)
子品番
グリーン購入法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57850066XLGB81840CE1昼白色730965000【本体】LGB81010、【LEDランプ】LLD4000N CE1-
25,700
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
57850075XLGB81841CE1温白色730963500【本体】LGB81010、【LEDランプ】LLD4000V CE1適合
25,700
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
57850084XLGB81842CE1電球色730962700【本体】LGB81010、【LEDランプ】LLD4000L CE1適合
25,700
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
57850093XLGB81845CE1昼白色68590.15000【本体】LGB81011、【LEDランプ】LLD4000N CE1-
25,700
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
57850109XLGB81846CE1温白色68590.13500【本体】LGB81011、【LEDランプ】LLD4000V CE1適合
25,700
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする