ブラケット100形

ブラケット100形 - Panasonic(パナソニック)
仕様100形電球1灯器具相当、壁面(上・下向き取付)専用質量(kg)0.5取付方式直付形電圧(V)100消費電力(W)7.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×50×100光源LEDフラットランプΦ70 クラス700 1灯(口金GX53-1)色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)90.1梱包内容ランプ別梱包入力電流(A)(100V時)0.12光束(Lm)685LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)デザインStylish Modernグリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra83取付面位置壁面調光の可否不可子品番【本体】LGB81011、【LEDランプ】LLD4000L CE1内容量1セット
注意
※販売は国内流通内に限ります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57850118XLGB81847CE1
25,700
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする