曜日別特売

ブラケット60形

ブラケット60形 - Panasonic(パナソニック)
仕様60形電球1灯器具相当カバー上下面カバー付(非密閉)質量(kg)0.5取付方式直付形電圧(V)100消費電力(W)5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×110×90光源LEDフラットランプΦ70 クラス500 1灯(口金GX53-1)色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)80梱包内容ランプ別梱包入力電流(A)(100V時)0.08色(カバー)乳白つや消し光束(Lm)400LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)デザインCasual演色指数(Ra)Ra90取付面位置壁面調光の可否不可子品番【本体】LGB81000、【LEDランプ】LLD2000ML CE1内容量1セット
注意
※販売は国内流通内に限ります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57850127XLGB82802CE1
14,600
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする