曜日別特売

防爆型LED照明器具 直付

防爆型LED照明器具 直付 - Panasonic(パナソニック)
材質(パネル)硬質ガラス(透明)、(端子箱)アルミ(マイルドグレー)質量(kg)7品番(星和電機(株))LZLA270141-PA材質(本体)アルミ(マイルドグレー)取付方式吊下型保護構造(灯体部)IP65消費電力(W)31.5定格電圧(V)100~242グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)色温度(K)5000防爆構造ExdeⅡB+H2T6X(水素ガス対応)光源色昼白色安定器<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)87.3光源寿命60000時間(光束維持率92.2%)光束(Lm)2750トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵材質(パイプ)ステンレス鋼管(マイルドグレー)適合電線管G16(4方出3方プラグ付)演色指数(Ra)83子品番【灯具】NNF41310 LE9、【パイプ】FK70310、【吊具】FP21400内容量1セット
注意
※販売は国内流通内に限ります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57850206XLJ4100LE9
212,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする