Panasonic(パナソニック)
LED電球 防湿・防雨型ブラケット
ランプ別売り
グレード
(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
トランス
ランプ別売(E26)
電圧(V)
100
材質(本体)
アルミ(クールホワイトつや消し仕上)
材質
(グローブ)アクリル(乳白)
防塵防水性能
IP23 防湿
取付方式
直付形
固定方法
グローブ取付け・ネジ込み方式
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
468×468×171
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
取付面位置
壁面
内容量
1台
注意
※販売は国内流通内に限ります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57850836
NNN15430
適合ランプ:12.9W・12.5W LED電球(全方向タイプ)用(E26)×3
適合ランプ:7.8W・7.3W LED電球(広配光タイプ)用(E26)×3
3.1
¥
61,500
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
57850845
NNN16440
適合ランプ:12.9W・12.5W LED電球(全方向タイプ)用(E26)×4
適合ランプ:7.8W・7.3W LED電球(広配光タイプ)用(E26)×4
3.4
¥
63,600
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください