センター商事
クリアーフェイスシールド10P
ウイルス飛沫 花粉・粉塵などからお客様を守ります!
額部はスポンジ素材で頭部に優しい!!
柔らかいゴムバンド式!!
透明なPET素材で顔全体をカバー!!
用途
様々な現場で
仕様
軽量型
形状
防災面
色
透明
寸法(cm)
約21.5×25.5
材質(レンズ)
PET
性別
男女兼用
内容量
1セット(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57873997
TEC-3
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください