曜日別特売

3層構造 綿素材配合 温感マスク3P

3層構造 綿素材配合 温感マスク3P - センター商事3層構造 綿素材配合 温感マスク3P - センター商事3層構造 綿素材配合 温感マスク3P - センター商事3層構造 綿素材配合 温感マスク3P - センター商事3層構造 綿素材配合 温感マスク3P - センター商事3層構造 綿素材配合 温感マスク3P - センター商事3層構造 綿素材配合 温感マスク3P - センター商事3層構造 綿素材配合 温感マスク3P - センター商事
(23件のレビュー)

洗って繰り返し使える!
耳が痛くなりにくい!
3層構造で綿素材配合!

寸法(mm)230×150×10混率(%)表側:ポリエステル75、綿25、中間層・裏側:ポリエステル100寸法(cm)13.5×18.5機能温感対象花粉、飛沫、ホコリ等(非医療用)内容量1セット(3枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
構造
寸法(縦×横)(mm)
ひもタイプ
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57874015CRM-2010 杢-GRAY立体型杢-GRAY3層135×185耳かけ3
オープン
359
395(税込)
当日出荷
57874024CRM-2010 NAVY立体型NAVY3層135×185耳かけ3
オープン
349
384(税込)
当日出荷
57874033CRM-2010 RUB-RED立体型RUB-RED3層135×185耳かけ3
オープン
399
439(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
57874049CRM-2010 OFF-WHITE立体型OFF-WHITE3層135×185耳かけ3
オープン
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-23
用途: 風邪予防
横浜交通株式会社教育・研究機関

とても、しっくりフィットしますが、息苦しくありません。マスクとしては、とても優秀だと思います。

対象商品 : 57874024
2025-04-10
用途: 会社にて使用
堀田 鉄工

思ったより蒸れて暑くなり、他の商品を購入しました。

対象商品 : 57874015
2023-03-13
用途: 通勤および普段使い
株式会社岡村

価格の割に見映えが良く、通勤に最適。温感はあまり感じない。洗うと耳に引っ掛ける
ところがやや傷みやすい。この価格にしてはコスパ良し、またリピートすると思う。

対象商品 : 57874024
2021-10-08
用途: 普段着用
農・林・水産業

寒い時期に向いています。
作りがしっかりしているので縫い目が触れると痛い感じがしました。
でも十分使える商品だと思います。

対象商品 : 57874033
2020-12-02
用途: 日常で
サービス業

他のウレタン系マスクと違って、こちらは表と中の生地が違うので触れる部分は優しくしっとりしています。呼吸もしやすく、息する度に生地を吸い込むこともないです。鼻のアーチのところ、しっかりしています。プレゼントしても喜ばれました。

2が参考にしています
対象商品 : 57874015
2021-02-26
用途: 普段使用
その他業種

表裏の生地が違い、付け心地は良い感じです。最初は匂いがありますが、一回洗濯すれば問題無しです。結構温かくて気に入りました。

対象商品 : 57874024
2021-02-09
用途: 普段使い
アトリエ蓮根

開封してすぐに使おうとしましたが、素材の臭い(?)が強くてつけていられないほどでした。1度洗濯したら匂いはすっかり消えました。
着け心地はとても良いです。激しめの運動をしても息苦しくなりませんでした。
安いので大丈夫かな?と思っていましたが、今のところ3回洗濯しても型崩れなどなくしっかりしています。
見た目もいいのでリピートしたいです。

対象商品 : 57874015
2021-03-14
用途: 通勤時
医療・福祉・介護関連業

開封した後そのまま使うにはビニール(?)独特のにおいがあり、キツイかな…と。
一度洗濯した後であれば、においも気にならず良いと思います。
マスク自体は肌触りもよく、耳が痛くなることもないので助かっています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする