曜日別特売

静音オイルレスコンプレッサー 24L

静音オイルレスコンプレッサー 24L - MTO静音オイルレスコンプレッサー 24L - MTO静音オイルレスコンプレッサー 24L - MTO

室内でも使用可能なほどの静音設計
精悍なブラックボディ
運転時騒音65dB 静音省エネタイプ
メンテナンスが簡単なオイルレス仕様
クラスを超えた豪華な装備・水抜きレギュレーター付き
ツインシリンダー採用で、24Lクラスではトップクラスの性能

電流(A)6/7消費電力(W)580/700寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×330×560最高圧到達時間170~190秒(50Hz)、145~165秒(60Hz)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※各仕様・寸法等は改良の為に予告なく変更となる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
潤滑方式
吐出空気量(L/min)
最高使用圧力(MPa)
制御圧力(MPa)
電圧(V)
騒音値(dB)
タンク容量(L)
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57852735DZW024BKオイルレス67/77/分0.80.8100(50/60Hz)652460557030522
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする