ナンバー灯 ホワイト

ナンバー灯 ホワイト - JET INOUE(ジェットイノウエ)ナンバー灯 ホワイト - JET INOUE(ジェットイノウエ)ナンバー灯 ホワイト - JET INOUE(ジェットイノウエ)ナンバー灯 ホワイト - JET INOUE(ジェットイノウエ)ナンバー灯 ホワイト - JET INOUE(ジェットイノウエ)ナンバー灯 ホワイト - JET INOUE(ジェットイノウエ)
(4件のレビュー)

ナンバー灯をLED化!クロームメッキボディ!24V車用。ナンバープレート回りのイメージを変えます

用途電装パーツ電圧(V)DC20~DC26色温度(K)5800材質本体/PC,カバー/樹脂内容量1個
注意
※本製品はアクセサリー用灯火です。※本製品は防塵/防水/ノイス対策加工は施されておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
取付寸法(mm)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
LED
定格電流(mA)
明るさ(Lm)
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57851509527874螺子位置:5078×43×35LED3約26約120約78×35×35
1,200
1,198
1,318(税込)
当日出荷
57851518527879螺子位置:7095×60×65LED4約19約80約95×60×65
2,000
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57851518
2023-11-29
用途: ナンバー灯交換時
自動車・二輪車・自転車関連業

早いもので1週間から数週間でLED部分欠け、点滅
お客様からのクレームが多発しています。

対象商品 : 57851518
2023-06-13
用途: トラックのナンバー灯の破損時の交換

三菱の大型5年前ぐらいの車両に取付しました。
寸法では、2㎜違いましたが、加工せずに取付出来ました。

対象商品 : 57851509
2021-11-25
用途: 積載車の車高灯
自動車・二輪車・自転車関連業

ナンバー灯に一度、購入しましたが今回、二個追加購入しました。積載車の車高灯にマーカーより小さく重宝しています。

1が参考にしています
2021-12-12
用途: ナンバー灯
その他業種

メッキの表面と基盤側の合わせが全く合わない! これって不良品ですよね。発送前の商品検査とかやってる? いくら安いからと消費者をバカにしてるとしか言いようがない!!! 金をドブに捨てたような物! こんな悪質な業者から買わない方が良いと思います。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用白熱球/バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする