JET INOUE(ジェットイノウエ)
ハロゲンバルブ H11 24V/135Wクラス 5300
24V車用 H11型ハロゲンバルブ 2個入り。135Wクラス・5300Kの明るさ。純正バルブと一味異なる色合いをどうぞ。
色
ホワイト
電圧(V)
DC24(瞬間最大28)
消費電力(W)
70
色温度(K)
5300
明るさ(Lm)
950±10%
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57851554
528153
¥
2,980
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください