曜日別特売

H3LEDバルブ COBタイプ 10-60V35W

H3LEDバルブ COBタイプ 10-60V35W - JET INOUE(ジェットイノウエ)H3LEDバルブ COBタイプ 10-60V35W - JET INOUE(ジェットイノウエ)H3LEDバルブ COBタイプ 10-60V35W - JET INOUE(ジェットイノウエ)H3LEDバルブ COBタイプ 10-60V35W - JET INOUE(ジェットイノウエ)H3LEDバルブ COBタイプ 10-60V35W - JET INOUE(ジェットイノウエ)H3LEDバルブ COBタイプ 10-60V35W - JET INOUE(ジェットイノウエ)H3LEDバルブ COBタイプ 10-60V35W - JET INOUE(ジェットイノウエ)H3LEDバルブ COBタイプ 10-60V35W - JET INOUE(ジェットイノウエ)
(2件のレビュー)

圧倒的な明るさのH3バルブ。COBチップ方式からなる高輝度な明るさと耐久性。今までのLEDのアクセサリー用途とは一歩違う35W相当の明るさを放ちます。12V/24V車共用。

定格電圧(V)10~60明るさ(Lm)1000材質アルミ、PC定格電流(mA)550±20内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
LED色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5785162452855210~60イエロー
3,280
3,198
3,518(税込)
当日出荷
5785163352855410~60ホワイト
3,280
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57851633
2022-10-12
用途: ハロゲン球からの交換に
運輸・通信業

ハロゲン球よりJETさんのLEDへ変更してみました。明るさはハロゲンと変わらない感じに取れます。(ポジションがLEDで見た目明るい為)
消費電力削減にLEDにしようしたので、満足してます!

対象商品 : 57851633
2022-02-21
用途: 作業灯火のLED化
高橋商会

ホワイト色のを購入しました。僅かに安いLB-02より多少明るいと感じます。LEDの純白ではなくやや電球色寄りの色合いでした。当方では黄色のレンズ内で使用しておりますが純白LEDではレモンイエローのような変な色になってしまいますがこの品の色だとけっこういい感じに。思いがけず黄色レンズにマッチです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする