JET INOUE(ジェットイノウエ)
24V LEDアルミカン ホワイト
LED本体にスイッチ機能を追加したLEDアルミ管。庫内灯やマップランプ、ステップランプなど使用方法は様々
用途
電装パーツ
材質
アルミ
色
ホワイト
電圧(V)
DC24(最大DC28)
定格電圧(V)
DC24
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
約500×19×17
LED色
ホワイト
内容量
1個
注意
※本製品に防水機能はございません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
定格電流(mA)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57851667
529914
480
約260(6.5W)
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
57851658
529904
300
約455(9W)
¥
1,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください