リフトマーカー 点灯/点滅 12/24V

リフトマーカー 点灯/点滅 12/24V - JET INOUE(ジェットイノウエ)リフトマーカー 点灯/点滅 12/24V - JET INOUE(ジェットイノウエ)リフトマーカー 点灯/点滅 12/24V - JET INOUE(ジェットイノウエ)リフトマーカー 点灯/点滅 12/24V - JET INOUE(ジェットイノウエ)リフトマーカー 点灯/点滅 12/24V - JET INOUE(ジェットイノウエ)リフトマーカー 点灯/点滅 12/24V - JET INOUE(ジェットイノウエ)リフトマーカー 点灯/点滅 12/24V - JET INOUE(ジェットイノウエ)リフトマーカー 点灯/点滅 12/24V - JET INOUE(ジェットイノウエ)

パワーゲートやあおりの両端など、3方向から放つパワフルなLEDで誘導の役目も果たす安全対策商品。全17種類の点滅パターンと、左右に取り付けた場合LEDの点滅を同期させることが可能。堅牢なつくりは耐荷重5tまで対応し、万が一踏みつけたとしても耐える設計。12V車24V車の共用。事故を防ぐ安全をサポート!!

用途電装パーツ材質本体:アルミ、レンズ:PC電圧(V)DC12~DC24(瞬間最大35)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×18×19(配線含まず)LED1W×3pcs(3方向) 計9pcs使用防水性IP66相当内容量1個
取扱説明書:取扱説明書(0.6MB)
注意
※本製品は点滅の状態で使用いたします。製品特性上点灯の選択が可能ですが、連続点灯の使用は故障の原因となりますので不可となります。※本製品は防水防塵対策を施しておりますが、高圧洗浄機などで直接水を吹きかけないでください。レンズ内に水が浸入し、故障の原因となります。※本製品はノイズ対策を施しておりますが、車両や取付位置によりラジオやカーナビ、バックカメラなどに悪影響を及ぼす場合がございます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57851703534781ブルー
3,980
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
57851728534784ホワイト
3,980
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
57851737534787レッド
3,980
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
57851719534782アンバー
3,980
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

534781 534782 534784 534787 リフトマーカー 点灯点滅パターン動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

DC24V対応照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする