JET INOUE(ジェットイノウエ)
純正タイプ日野デュトロ用メッキサイドミラー
エアループデュトロ用純正タイプ、2分割ミラー/ヒーターなし用、メッキタイプミラー登場。補修用として、またドレスアップとしてどうぞ。
用途
外装パーツ
仕様
交換式
材質
樹脂
色
クロームメッキ
寸法(幅W×高さH)(mm)
197×346
適合車種
日野2tエアループデュトロ(H23.6~)
内容量
1個
注意
※純正ミラーとは仕様が若干異なりますが、取付には問題ございません。※本製品付属のカバーは純正ミラーに取付できません。※本製品はミラー本体です。ミラーカバーではございません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57851789
501763
ディトロ サイドミラー RH
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57851798
501764
デュトロ サイドミラー LH
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください