JET INOUE(ジェットイノウエ)
メロディバックブザー 4代目 Jメロ
後退時のアナウンスを軽快なJメロのミュージックで奏でるバックメロディ。通常音量と合わせ、夜間などで重宝するライトオンで自動減音(半音)する機能を搭載。12V/24V車共用。JASRAC申請済商品。
定格電流(mA)
12V時 約400/24V時 約250
音量(dB)
通常時 約90/半音時 約70
動作電圧(V)
DC10~36
内容量
1個
取扱説明書:
配線方法(0.5MB)
注意
※メイン電源(赤)をバックランプ屋純正バックブザー等の配線とつなぐ際、防水性のあるヒューズケース(10Aヒューズ)を間に使用することを推奨いたします。※電源を純正バックブザーから引く場合は、車両により純正バックブザーが「ライトON」の状態にならないと機能しない場合がございますのでご注意下さい。※取付ボルトは付属されておりません。M5ボルトを別途お買い求め下さい。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57851904
523045
六甲オロシ
¥
3,980
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
57851868
523041
バックダヨ 全員集合
¥
3,980
取扱い終了
返品不可
57851877
523042
ヨシモト新喜劇
¥
3,980
取扱い終了
返品不可
57851886
523043
ワンナイトカーニバル
¥
3,980
取扱い終了
返品不可
57851895
523044
パワーホール
¥
3,980
取扱い終了
返品不可
57851913
523046
8時ダヨ全員集合 コント終了音
¥
3,980
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
523045 メロディJET 4代目Jメロ 六甲おろし
この動画は、
4人
が参考にしています。
参考になった
メロディJET取り付け案内A
参考になった
523042 メロディJET 4代目Jメロ 吉本新喜劇
この動画は、
6人
が参考にしています。
参考になった
523043 メロディJET 4代目Jメロ OneNightCarnival
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった
523044 メロディJET 4代目Jメロ パワーホール
参考になった
523046 メロディJET 4代目Jメロ ドリフコント終わりテーマ曲
この動画は、
4人
が参考にしています。
参考になった
523041 メロディJET 4代目Jメロ ドリフオープニングテーマ
この動画は、
4人
が参考にしています。
参考になった