曜日別特売

LEDミニサイドマーカーランプ零 クリアレンズ仕様

LEDミニサイドマーカーランプ零 クリアレンズ仕様 - JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDミニサイドマーカーランプ零 クリアレンズ仕様 - JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDミニサイドマーカーランプ零 クリアレンズ仕様 - JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDミニサイドマーカーランプ零 クリアレンズ仕様 - JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDミニサイドマーカーランプ零 クリアレンズ仕様 - JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDミニサイドマーカーランプ零 クリアレンズ仕様 - JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDミニサイドマーカーランプ零 クリアレンズ仕様 - JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDミニサイドマーカーランプ零 クリアレンズ仕様 - JET INOUE(ジェットイノウエ)
(3件のレビュー)

ミニサイズLEDバスマーカー。超高輝度LED搭載。配線方法を変えるだけで常時点灯と点滅の2パターンが選択でき、点灯/点滅の配線に同時に電気を流すと点灯を優先。レンズは零(ZERO)シリーズ Wレンズの採用でインナーレンズとアウターレンズの効果で輝き度UP。耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用!! 取付けステー付き。
・防塵防水IP67取得!!ノイズ対策済み!!24V大型トラックから12V軽自動車まで対応!!12V/24V車共用。

寸法(直径Φ×高さH)(mm)50×44ねじ寸法(mm)30ねじ径(Φmm)4内容量1個
注意
※レンズの交換はできません※本製品はノイズ対策をしておりますが、環境によりノイズが発生する場合がございます※本製品は防塵防水対策(IP67取得)しておりますが、環境により浸水する場合がございます※製品に直接、高圧洗浄機など吹きかけないでください。浸水など故障の原因となります※結線部分の防水処理は確実に行ってください
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
LED色
レンズ色
材質
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57852166532741ブルークリアブルーレンズ/PMMA、ベース/PC、リング/ABS稼働:10~36
1,8001,798
1,798
1,978(税込)
当日出荷
57852175532742イエロークリアイエローレンズ/PMMA、ベース/PC、リング/ABS稼働:10~36
1,8001,798
1,798
1,978(税込)
当日出荷
57852184532743グリーンクリアグリーンレンズ/PMMA、ベース/PC、リング/ABS稼働:10~36
1,8001,798
1,798
1,978(税込)
当日出荷
57852193532744ホワイトクリアホワイトレンズ/PMMA、ベース/PC、リング/ABS稼働:10~36
1,8001,798
1,798
1,978(税込)
当日出荷
57852209532745ピンククリアピンクレンズ/PMMA、ベース/PC、リング/ABS稼働:10~36
1,8001,798
1,498
アウトレット
1,648(税込)
当日出荷
残り2点です
57852218532746アイスブルークリアアイスブルーレンズ/PMMA、ベース/PC、リング/ABS稼働:10~36
1,8001,798
1,798
1,978(税込)
当日出荷
57852227532747レッドクリアレッドレンズ/PMMA、ベース/PC、リング/ABS稼働:10~36
1,8001,798
1,798
1,978(税込)
当日出荷
57852236532748アンバークリアアンバーレンズ/PMMA、ベース/PC、リング/ABS稼働:10~36
1,8001,798
1,498
アウトレット
1,648(税込)
当日出荷
残り1点です
57852245532749紅茶クリア紅茶レンズ/PMMA、ベース/PC、リング/ABS稼働:10~36
1,8001,798
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

LEDミニサイドマーカー零点灯イメージ
この動画は、6が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57852175
2022-12-13
用途: 軽トラのサイドマーカーランプ
運輸・通信業

小型で邪魔にならないのに凄く明るく見やすい。デザインも透明で点灯して色が分かる。

対象商品 : 57852227
2020-12-09
用途: キャンピングカーのサイドマーカー
サービス業

アメ車キャンピングカーのコーチ部(シェル)の車幅灯としてインストールしました。小型ながらも光量は十分過ぎる程で対向車も2.4m幅の現車を夜間でも確実に視認性が上がったと思います。

対象商品 : 57852175
2021-02-19
用途: 軽トラ、サイドマーカー
自動車・二輪車・自転車関連業

思ったより明るくて満足、追加で付けるなら色違いでコレを注文する予定です

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする