JET INOUE(ジェットイノウエ)
9インチIPSオンダッシュモニター
9インチTVモニター。サイズは9インチでIPS方式。高性能・低価格を実現!!スピーカー内蔵・リモコン付き。12V/24V車共用。AV入力はAHD映像も対応。
用途
電装パーツ
仕様
RCA入力方式/AHD及びCVBS対応
付属品
両面テープ付きスタンド/モニターケーブル/AV入力ケーブル各1
寸法(縦×横×高さ)(mm)
モニター:65(バイザー含)×230×155、リモコン:85×40×10
内容量
1セット
取扱説明書:
(2.1MB)
注意
※製品の仕様ほか取扱説明書をご確認ください※本製品のバックカメラはAHD対応するモニター以外は使用することができません
※本製品のモニターはAHD対応およびCVBS対応品です※本製品のAHDカメラのみの販売はおこなっておりません(IPSモニター単品販売はございます。)※吊り下げブラケットは別売りです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57852254
592913
¥
29,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください