曜日別特売

LED回転灯マグネットタイプ 12/24V共用

LED回転灯マグネットタイプ 12/24V共用 - JET INOUE(ジェットイノウエ)LED回転灯マグネットタイプ 12/24V共用 - JET INOUE(ジェットイノウエ)LED回転灯マグネットタイプ 12/24V共用 - JET INOUE(ジェットイノウエ)LED回転灯マグネットタイプ 12/24V共用 - JET INOUE(ジェットイノウエ)LED回転灯マグネットタイプ 12/24V共用 - JET INOUE(ジェットイノウエ)LED回転灯マグネットタイプ 12/24V共用 - JET INOUE(ジェットイノウエ)
(1件のレビュー)

回転灯にLEDタイプ登場。ストロボ点滅に加え、まるで回転点灯しているかのような動きを魅せるタイプと切り替えが可能。周囲に存在感を示し存在をアピールします。強力なマグネット付きで車体に貼り付けて使用できます。ブルー・アンバー・グリーンをご用意。ハロゲンタイプのようにモーターを使用しないので静音!12V/24V車共用。

定格電流(mA)回転時:12V/MA×660、24V/MA×430、ストロボ時:12V/MA×390、24V/MA×300プラグシガー:10Aヒューズ内蔵コード長さ(m)5幅(mm)125高さ(mm)130奥行(mm)180定格電圧(V)稼働:DC10~最大DC36電球LED内容量1個
注意
※ 本製品は屋外仕様ではありませんので、ご注意ください。
※保安基準など自動車関連法には抵触しないようご使用ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57852315502782アンバー
8,500
7,998
8,798(税込)
当日出荷
57852306502781ブルー
8,500
7,998
8,798(税込)
当日出荷
57852324502783グリーン
8,500
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

LED回転灯マグネットタイプ動画
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57852315
2022-10-24
用途: ダンプ外付け

中のランプ球が動かなくなったり
回転しなくなったり・・・

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

回転灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/292/
2022-11-11

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする