H3LEDバルブ COBタイプ 10-60V35W

H3LEDバルブ COBタイプ 10-60V35W - JET INOUE(ジェットイノウエ)H3LEDバルブ COBタイプ 10-60V35W - JET INOUE(ジェットイノウエ)H3LEDバルブ COBタイプ 10-60V35W - JET INOUE(ジェットイノウエ)H3LEDバルブ COBタイプ 10-60V35W - JET INOUE(ジェットイノウエ)

圧倒的な明るさ!!LEDH3バルブ!!SMDチップ方式とは異なるCOBチップ方式からなる高輝度な明るさと耐久性。今までのLEDのアクセサリー用途とは一歩違う35W相当の明るさを放ちます。12V/24VV車共用。

定格電圧(V)10~60明るさ(Lm)270LED色アイスブルー色温度(K)100000材質アルミ、PC定格電流(mA)550±20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
LED色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5785242852855710~60アイスブルー
3,280
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする