バックショットミラー取付用ブラケット
バックショットミラーをふそう大型スーパーグレートに取り付ける専用ブラケット。振動によるミラーのブレを軽減すべく、素材を肉厚にし、プレスラインを設け、より使いやすいよう追求しました。オールステンレス素材。
用途外装パーツ
仕様吊り下げミラー用
付属品SUSボルト/ナット、両面テープ各2
適合ふそう大型スーパーグレートスーパーミラー車(H12.2~)
材質SUS304
タイプ吊下ミラー用ステー固定タイプ
寸法t=5mm
板厚(mm)5
メーカーふそう
適合車種ふそう大型スーパーグレートスーパーミラー車(H12.2~)
内容量1個
注意
※ピラーに純正バイザーが装着されている場合、本製品と干渉し同時装着が不可となります。同時装着したい場合は、本製品と干渉する部分のバイザーを切り取るなどの加工が必要になります。
トラック用品・パーツ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
- 回答:
- 部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21