JET INOUE(ジェットイノウエ)
車載用反射テープ 50MMx25M
Eマーク適合反射テープ。5cm幅、25mロール。カットして好きな長さで使用することができます。Eマーク印は60cm間隔に刻印。裏面は強力な両面テープ付き。
材質
アクリル
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
25
主な用途
車用
特性
反射
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57852516
592341
赤色
¥
20,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
57852525
592342
黄色
¥
20,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
57852534
592343
白色
¥
20,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください