JET INOUE(ジェットイノウエ)
センターテーブル ファイブスターギガ フラットテーブル
車種別センターテーブル。ファイブスターギガ用。センターコンソール部をフラットにし車内を応接室のような使い心地と清潔感をもたらします。シンプルに仕上げたい方にオススメです。
用途
内装パーツ
材質
繊維複合板
色
ピアノブラック
適合車種
いすず大型ファイブスターギガ(H27.11~ON)
内容量
1セット
取扱説明書:
取付説明書(2.3MB)
注意
※令和2年以降マイナーチェンジ後車、保冷庫付車には取付できません。※本製品取付後、純正コンソールBOXの取付はできません。※カラーバリエーションはピアノブラックのみとなります。※キズ防止の為、透明フイルムが付いておりますので剥がしてお使いください。※本製品は厳重な管理の下製造されておりますが、製造工程や、材料の性質上製品の多少の色ムラ、小傷、歪み等が発生している場合がございます。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57852559
595624
¥
9,800
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください