曜日別特売

USBカメラ フレキシブルタイプ

USBカメラ フレキシブルタイプ - MCOUSBカメラ フレキシブルタイプ - MCOUSBカメラ フレキシブルタイプ - MCOUSBカメラ フレキシブルタイプ - MCOUSBカメラ フレキシブルタイプ - MCOUSBカメラ フレキシブルタイプ - MCOUSBカメラ フレキシブルタイプ - MCO

先端直径わずか5.5mmと極細の、USBポートに接続して使用するカメラです。
フレキシブルに動かすことが可能なケーブルタイプで、手の届かない隙間の確認に最適です。
車の整備・排水口の確認・空調の確認など、幅広いシーンで活用いただけます。

付属品マイクロUSB/USBケーブル( Type-C)ブラック本体質量(g)59対応OSWindows11 / 10、Android4.11以上(ホスト機能対応端末)※MacOS、iOS端末には対応しておりません先端径(mm)5.5光源白色LED6灯インターフェースUSB2.0準拠解像度VGA 640 × 480防塵防水性能IP67相当映像素子CMOS 30万画素フォーカス約3cm~10cm本体長さ(mm)2000画素数30万画素明るさオート画角約60°内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57854643UC-02
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロスコープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/163/
2023-02-09

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする