FPC
首振形 ラチェットハンドル
首振りタイプのラチェットハンドルです。任意の角度で使えます。ギア数は22枚です。
質量(g)
320
寸法L(mm)
278.5
寸法H(mm)
27
寸法T(mm)
16
寸法W(mm)
28.5
ヘッド幅(mm)
28.5
駆動角(sq.)
9.5(3/8"Drive)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57853329
RH-314
¥
6,200
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
12日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください