FPC
ヘキサゴンレンチ
高級合金鋼を用い、最適な熱処理を施した、一体型のソケットです。
質量(g)
115
寸法L(mm)
68
差込角(mm)
12.7(1/2")
寸法S(mm)
11
寸法D(mm)
27
寸法l(mm)
27
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57853399
4H-11
¥
1,940
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください