防災 インフレータブルマット5cm

防災 インフレータブルマット5cm - Bears Rock

寝心地抜群のマットです!
厚さ5cmのキャンピングマットは、マット上部のバルブを開くと、それだけでマットが自動で膨らむので簡単に設置することができます。
厚さ5cmの縦型打ち抜きウレタンフォームを採用しているため、快適にご使用いただけます。
3cmマットよりは、収納は大きくなりますが、それ以外で見ると、断然5cmマットがおすすめです。
カラーラインナップが増えましたので、いろいろな組み合わせを楽しんでいただけます。
キャンプ泊などのアウトドアや車内泊、防災にもおすすめです。

用途防災、アウトドア、キャンプ収納時寸法(cm)Φ18×63使用時寸法(cm)200×65厚さ(cm)5材質PVC、ウレタンフォーム
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57854284MT-105(4個セット)1箱(4個)約1.7/1個当り-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
57854309MT-105(EO)1個約1.7エスニックオリーブ
オープン
取扱い終了
代替品有
57854293MT-105(OGR)1個約1.7オリーブグリーン
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57854284MT-105(4個セット)06492188MT-105MT-105(4個セット) 防災 インフレータブルマット5cm Bears Rock 06492188防災 インフレータブルマット5cmBears Rock1個
7,198
税込7,918
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57854309MT-105(EO)06492197MT-105MT-105(EO) 防災 インフレータブルマット5cm Bears Rock 06492197防災 インフレータブルマット5cmBears Rock1個
7,198
税込7,918
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする