曜日別特売

レゴタイヤ21×9.9(10個)

レゴタイヤ21×9.9(10個) - レゴジャパンレゴタイヤ21×9.9(10個) - レゴジャパン
(1件のレビュー)

レゴの乗り物パーツです。

用途直径14mm・幅9.9mmのホイール(11208)に適合します。幅(mm)9.9直径(Φmm)21適合年齢(歳)5内容量1セット
注意
※ホイールは付属しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5785790611209
オープン
600
660(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57857906
2022-02-25
用途: 販売用
アイキャッチ卸売・小売業

とても良かったです。頼んですぐに到着したので良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする