トーエイライト
ステップカラーラバーリング40
柔らか素材で室内で踏んでも滑らずトレーニングからレクリエーションまで幅広く安心してご使用いただけます。
用途
工場・現場での標示・目印に。
トラスコ品番
217-0330
幅(mm)
410
厚さ(mm)
4
材質/仕上
合成ゴム(SBR)
質量(kg)
1.8
色
青・緑・赤・白・黄×各2本
内径(mm)
360
内容量
1組(10本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57874916
B6009
¥
8,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
全国
10
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
1
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
10
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません