トーエイライト
コーナーフラッグスタンド
人工芝や杭が打ち込めないグランドにおすすめです。
用途
工場・現場での標示・目印に。
質量(kg)
22.4
材質/仕上
ベース:スチール、ポール:硬質PVC、フラッグ:ナイロン
寸法(幅W×奥行D)(mm)
ベース:370×370
寸法(Φ×高さH)(mm)
ポール:40×1600
寸法(縦×横)(mm)
フラッグ:300×400
内容量
1組(4本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57874925
B3966
208-1260
¥
69,900
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57874934
B6369
208-1262
¥
59,100
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。