CAPTAIN STAG
1LEDテールライト130SLC
走行の安全認識を高めます。生活防水。取付可能サイズ:シートポスト外径(約)25~45mm。
寸法(mm)
外径30×15
色
ブラック
質量(g)
ライト:11(電池含む)、ブラケット:8(S字フック含む)
点滅
連続1:(約)300時間、2:(約)360時間
連続点灯時間(時間)
(約)200
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57874356
Y-4645
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください