CAPTAIN STAG
メッシュバスケット 前用/D型/L
D字型の軽快車用メッシュバスケットです。
材質
鉄(亜鉛めっき)
幅(mm)
約380(最大値)
色
ダークグレー
高さ(mm)
約300(最大値)
質量(g)
1200
奥行(mm)
約240(最大値)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57874435
Y-5032
¥
3,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください