CAPTAIN STAG
バスケットブラケット 子供車・CTB車向け/L型金具
子供車、CTB車向けのL字型ブラケット。
材質
鉄
幅(mm)
20
色
ブラック
質量(g)
70
奥行(mm)
長さ165
寸法(長さL×幅W)(mm)
165×20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57874453
Y-5037
¥
600
¥
549
¥
604
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください