曜日別特売

ワイヤーバスケット・角型 前用

ワイヤーバスケット・角型 前用 - CAPTAIN STAG

しっかりしたワイヤー素材の頑丈なかごです。

材質本体:鉄(PEコーティング)、金具:鉄(亜鉛めっき)幅(mm)約370(最大値)ブラック高さ(mm)約235(最大値)質量(g)900奥行(mm)約310(最大値)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57874478Y-5057
3,600
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする