CAPTAIN STAG
ワイヤーバスケット・角型 前用/ワイド/角型
荷物の出し入れラクラクな横長の角型バスケットです。
材質
鉄(PEコーティング)
幅(mm)
450
色
ブラック
高さ(mm)
250(最大値)
質量(g)
1465
奥行(mm)
285
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57874505
Y-5147
¥
5,600
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください