CAPTAIN STAG
メッシュバスケット 前用/D型/ワイド
前用のワイドD型バスケットです。
材質
鉄(クロムめっき)
幅(mm)
約440(最大値)
色
ダークグレー
高さ(mm)
約270(最大値)
質量(g)
1415
奥行(mm)
約275(最大値)
底部寸法(幅×奥行)(mm)
400×235
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57874566
Y-5173
¥
5,000
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください