曜日別特売

メッシュバスケット 後用・固定式

メッシュバスケット 後用・固定式 - CAPTAIN STAG

たくさんのお買い物でも安心。お買い物の強い味方です。

材質本体:鉄(PEコーティング)、金具:鉄(亜鉛めっき・電着塗装)ダークグレー質量(g)1290耐荷重(kg)約15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)335×410×240(最大値)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57874679Y-5206
4,000
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする