CAPTAIN STAG
樹脂バスケット・籐風 後用/固定式
たくさんのお買い物でも安心。お買い物の強い味方です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(約)320×420×243(最大値)
質量(g)
1095
材質
本体:ポリプロピレン、金具:鉄(亜鉛めっき・電着塗装)
耐荷重(kg)
約15
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57874749
Y-5243
ブラック
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57874758
Y-5244
ブラウン
¥
3,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください