CAPTAIN STAG
メッシュバスケット・BIG 後用/固定式
たっぷり入る大容量。たくさんのお買い物でも安心。
材質
本体:鉄(PEコーティング)、金具:鉄(亜鉛メッキ)
色
ブラック
質量(g)
1290
耐荷重(kg)
約15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(約)380×450×260(最大値)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57874767
Y-5245
¥
5,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください