CAPTAIN STAG
ワイヤーバスケット 前用/D型/フロントキャリア対応
クロスバイクやCTB、マウンテンバイクなど、いろんな車種に取り付けできる前カゴです
材質
本体:鉄(PEコーティング)、金具:鉄(亜鉛メッキ)
幅(mm)
約370(最大値)
色
ブラック
高さ(mm)
約190(最大値)
奥行(mm)
約280(最大値)
底部寸法(幅×奥行)(mm)
330×230
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57874776
Y-5246
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください