曜日別特売

ワイヤーバスケット 前用/角型/BIG

ワイヤーバスケット 前用/角型/BIG - CAPTAIN STAG
(1件のレビュー)

エナメルバックも入る大容量のカゴ

材質本体:鉄(PEコーティング)、金具:鉄(亜鉛メッキ)幅(mm)約420(最大値)ブラック高さ(mm)約247(最大値)奥行(mm)約340(最大値)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57874785Y-5247
5,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-12-08
用途: 剣道バックを入れる
サービス業

400x320の剣道バックを入れる為購入。
思い通りでよかった!
かご下の金具が2箇所なので、真ん中にライトを取り付けられず偏った感じになってしまった。。3箇所に変更して貰えるとより良いかと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする