メッシュバスケット・超BIG 後用/固定式

メッシュバスケット・超BIG 後用/固定式 - CAPTAIN STAG
(1件のレビュー)

超BIG大容量、後用固定式メッシュバスケット

材質本体:鉄(PEコーティング)ブラック質量(g)1900寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×510×245内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57874794Y-5248
5,600
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57874794
2021-07-29
用途: 場内の自転車での物資運搬・買い出し
卸売・小売業

容量が大きいものを探していました。たくさん入り満足です。
リアに取り付けたら腰にカゴ上部が当たるので、少し後ろに付け直したら重心が後ろ寄りになり、下部の隙間が気になりました。カゴのサドル側は垂直に作られていると尚良いなと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする