CAPTAIN STAG
ワイヤーバスケット 小径車・CTB向け
荷物の落下防止する底メッシュ仕様。落ちないくん、底メッシュ構造。ジュニアスポーツ、クロスバイク用底メッシュバスケット。
材質
本体:鉄(PUコーティング)、金具:鉄(亜鉛メッキ)
幅(mm)
約350(最大値)
色
ブラック
高さ(mm)
約200(最大値)
質量(g)
1260
奥行(mm)
約280(最大値)
底部寸法(幅×奥行)(mm)
290×230
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57874803
Y-5249
¥
4,500
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください