CAPTAIN STAG
ワイヤー&メッシュバスケット 前用/角型/幼児車向け
荷物が落下防止メッシュを仕様したバスケットです。
材質
鉄(亜鉛めっき)
幅(mm)
約305(最大値)
高さ(mm)
約168(最大値)
質量(g)
870
奥行(mm)
約255(最大値)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57874837
Y-5253
ブラック
¥
4,500
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57874846
Y-5254
シルバー
¥
2,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください