スタンダードグローブW パウダーフリー

スタンダードグローブW  パウダーフリー - ウェルファンスタンダードグローブW  パウダーフリー - ウェルファンスタンダードグローブW  パウダーフリー - ウェルファンスタンダードグローブW  パウダーフリー - ウェルファンスタンダードグローブW  パウダーフリー - ウェルファンスタンダードグローブW  パウダーフリー - ウェルファンスタンダードグローブW  パウダーフリー - ウェルファンスタンダードグローブW  パウダーフリー - ウェルファン

極薄タイプで素肌感覚で使えるプラスチックグローブ
ゴムアレルギーの方も安心して使えます。

内容量1箱(100枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
厚さ(mm)
粉有無
エンボス加工
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57874943910S23.57.2±0.38.5±0.517±0.5PVC(ポリ塩化ビニール)無色透明0.06±0.02粉無エンボス加工なし100
1,500
999
1,099(税込)
当日出荷
57874959910M23.58.1±0.39.5±0.519±0.5PVC(ポリ塩化ビニール)無色透明0.06±0.02粉無エンボス加工なし100
1,500
999
1,099(税込)
当日出荷
86808497910L----PVC(ポリ塩化ビニール)半透明-粉無-100
1,500
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする