ニシキ工業
ロビーチェア
ビニールレザーは抗菌・防汚・難燃・耐薬品仕様です。脚部は堅牢なスチール製です。背・座/木枠 合板 ウレタンフォーム。脚部/スチールパイプ(□26)焼付塗装 アジャスター付 折りたたみ。完成品
用途
工場 施設 病院 ロッカー室 リフレッシュエリア 待合室
仕様
アジャスター付バネ式折りたたみ
材質
座:木枠 合板 ウレタンフォーム、脚部:スチールパイプ(□26) 焼付塗装
高さ(mm)
390
奥行(mm)
460
キャスター
なし
背もたれ
なし
肘掛
なし
人数
3
設置場所
屋外使用不可
座高(mm)
390
材質(座面)
ビニールレザー
素材
ビニールレザー
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
全14種類を絞り込む
色
選択してください
カーキグリーン
コバルトブルー
コーラルピンク
ネオブラック
マスタードイエロー
ミルキーホワイト
モカブラウン
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
座面高さ(mm)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57878328
MG-18
ミルキーホワイト
390
1800×460×390
16
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
57878346
MG-18
カーキグリーン
390
1800×460×390
16
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
57878364
MG-18
コバルトブルー
390
1800×460×390
16
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
57878389
MG-18
コーラルピンク
390
1800×460×390
16
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
57878407
MG-18
マスタードイエロー
390
1800×460×390
16
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
57878425
MG-18
モカブラウン
390
1800×460×390
16
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
57878443
MG-18
ネオブラック
390
1800×460×390
16
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
57878468
MG-15
ミルキーホワイト
390
1500×460×390
12.5
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
57878486
MG-15
カーキグリーン
390
1500×460×390
12.5
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
57878504
MG-15
コバルトブルー
390
1500×460×390
12.5
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
57878529
MG-15
コーラルピンク
390
1500×460×390
12.5
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
57878547
MG-15
マスタードイエロー
390
1500×460×390
12.5
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
57878565
MG-15
モカブラウン
390
1500×460×390
12.5
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
57878583
MG-15
ネオブラック
390
1500×460×390
12.5
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。