曜日別特売

伸縮マルチロッド

伸縮マルチロッド - KDS伸縮マルチロッド - KDS伸縮マルチロッド - KDS伸縮マルチロッド - KDS伸縮マルチロッド - KDS伸縮マルチロッド - KDS伸縮マルチロッド - KDS

最大耐荷重300kgです。(CE認証)広い調整各のノンスリップパッドです。確実で簡単な固定/解除握りやすく丈夫なナイロンハンドル圧力をしっかり伝える三角ネジ接地側も素早いロックを可能にするスプリング機構付1mm厚の剛性パイプ

用途天井などの貼り作業の支え、拡張作業、仮支柱に。材質/仕上本体・バー:スチール、ハンドル:ナイロン・グラスファイバー、パッド:EVA樹脂内容量1箱(2個)
注意
※耐荷重値は対象物に対し製品の両パッドが90°(垂直に立っている状態)が前提となります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
静止荷重(kg)
適合サイズ(mm)
伸縮範囲(cm)
耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57877016EMR-1701.4垂直:300~200950~170095(最小)~170(最大)伸縮最小自300,伸縮最大時200
21,400
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
57877034EMR-3753.2垂直:300~462000~3750200(最小)~375(最大)伸縮最小自300,伸縮最大時46
30,000
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31275504EMR-2902.6垂直:300~1001550~2900155(最小)~290(最大)伸縮最小自300,伸縮最大時100
25,600
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57877025EMR-2902.6垂直:300~1001550~2900155(最小)~290(最大)伸縮最小自300,伸縮最大時100
22,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

仮設機材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする